スマホルダーデイスプレイオーデイオ貼付クイック

スマホルダーデイスプレイオーデイオ貼付クイック - カーメイト

モニター裏に貼り付けるスマホルダー。見やすさ抜群。

用途車内の携帯ホルダー。縦横にホールド可能。材質ポリカーボネイト/ABS幅(mm)126高さ(mm)174取付方式モニター裏貼付奥行(mm)110内容量1個
注意
モニター裏面に垂直面が無い車輛には取付不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201038SA35
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする