ワンタッチスマホホルダー

ワンタッチスマホホルダー - カシムラワンタッチスマホホルダー - カシムラ

スマホを置くだけでアームが閉じる。360度角度調整可能。

用途車内の携帯ホルダー幅(mm)115高さ(mm)175奥行(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201144AT-97吸盤取付タイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
44201160AT-96エアコン取付タイプ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする