LEDブラックライト

LEDブラックライト - カシムラ

400mmUV LEDチップを14灯×2本使用。USB電源のブラックライトイルミ。やわらかいPVCカバーで曲面にも取付可。バイザー取付クリップ付属。

用途車内の小物長さ(mm)255幅(mm)120高さ(mm)350奥行(mm)40入数2本内容量1個
注意
定格5V0.5A以上のUSB電源が必要です。目から50cm以上離して使用。商品の光には紫外線が含まれます(20-30cmの距離で曇天と同程度)。ダッシュボードより上に取り付ける場合は、走行中の点灯しないで下さい。非防水。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201187KX-234
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする