プラウド
2WAYマルチテーブル
シートバックに取り付けて軽食&テレワークが可能な大型テーブル。高さや角度も変えられる調整可能ベルト。抗菌撥水素材。
用途
ドライブ用品
材質
ポリエステル
幅(mm)
300
色
オリーブカーキ
高さ(mm)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201275
PGR010
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください