曜日別特売

DCパワープラグC+A&電圧

DCパワープラグC+A&電圧 - SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

USB PD規格対応。USB-AとタイプC型ポート搭載。最大出力48W。電圧&電流表示付。12/24V兼用。

用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180出力(W)48奥行(mm)45電圧(V)12/24兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201510F340
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 使用頻度の低いクルマに、バッテリー状態確認のために取付け
サービス業

シンプルなデザインは自分の好みにピッタリでした。
電圧表示の視認性も良く、満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする