星光産業
ワイヤレス充電自動開閉ホルダー
ワイヤレス充電が出来る自動開閉スマホホルダーです。
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
130
色
黒
高さ(mm)
180
出力(W)
15
内容量
1個
注意
QC2.0以上か5V/2A以上の充電器が必要。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201659
EC-243
エアコン取付タイプ
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
44201668
EC-242
吸盤取付タイプ
90
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください