星光産業
スマホホルダー
片手で脱着。スマホを押し当てるだけでホールド出来るオートキャッチ機能。
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
105
内容量
1個
注意
ホールド可能サイズ約62ミリ~約86ミリ。厚み13ミリ以下。重量300g以内。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201677
EC-241
吸盤取付タイプ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44201686
EC-240
エアコン取付タイプ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください