星光産業
アクセントフレームセット
クロームメッキにブラックパネルを組み合わせたラグジュアリーなナンバーフレームです。前後2枚セット。
用途
車外の小物
幅(mm)
205
色
黒
高さ(mm)
390
奥行(mm)
21
内容量
1個
注意
字光式や変形したナンバープレートには使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201896
EX-210
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください