ワンタッチ開閉タブレットホルダーリア

ワンタッチ開閉タブレットホルダーリア - Pellucid(旧MIRAREED)

ヘッドレスト取付リア用スマタブホルダー。充電しながら使用可能。4.7-12インチ対応。

用途車内の携帯ホルダー幅(mm)210高さ(mm)180取付方式ヘッドレストポール奥行(mm)95内容量1個
注意
1本シャフトタイプのヘッドレストには使用できません。背もたれとヘッドレストが一体型のシートには使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201975PPH2301
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする