明邦
エンブレムステッカー アイムドラエモンフープ
車に貼っておしゃれにアレンジ。車以外にも使用出来ます。
用途
車外の小物
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
タイプ
ステッカー
奥行(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202054
DE007
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください