曜日別特売

ガーグル・ベース

ガーグル・ベース - あしかメディ工業ガーグル・ベース - あしかメディ工業

寝たままの姿勢でも容易にうがいができるよう専門家の手でデザインされました。
カップのふちの曲線は、頬に密着します。
重ねて保管できるので場所をとらず便利です(10個=17cm)。
深いので嘔吐物が飛び散る心配がなく、軽いので握力のない高齢者や小児にも最適です。

用途口腔ケア用うがい受け材質ポリプロピレン質量(g)80寸法(横×縦×深さ)(mm)180×105×75内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44190906C10027
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44190915N10027
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする