Newマジックカップ

Newマジックカップ - あしかメディ工業Newマジックカップ - あしかメディ工業Newマジックカップ - あしかメディ工業

シリコン製ストローと3種の吸口付きのため、ご使用者様の身体状況に合わせて使い分けができます。
透明ボディの採用で内容物の確認が容易です。

用途介護・看護用コップ質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×150内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44190924C10026本体・蓋・メジャーカップ:ポリカーポネイト 、吸口3種:ポリエステルエラストマー 、ストロー:シリコーン 、ストローノズル:熱可塑性ポリエステルエラストマー 、取っ手:ポリカーポネイト
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44190940N10026本体・蓋・メジャーカップ:ポリカーポネイト 、吸口3種:ポリエステルエラストマー 、ストロー:シリコーン 、ストローノズル:熱可塑性ポリエステルエラストマー
11,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする