ぺバラブ化学防護手袋 ロング

ぺバラブ化学防護手袋 ロング - あしかメディ工業ぺバラブ化学防護手袋 ロング - あしかメディ工業

化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。
厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。
ロングタイプは肘を覆うことが出来るほど長い形状により防護範囲を広くしています。
手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。

用途化学物質の経皮曝露防止材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET)クリアサイズフリー質量(g)9.2入数(枚)50厚さ(μm)50全長(cm)63手の平幅(cm)10.3内容量1箱(50枚)
注意
※必ずインナー手袋としてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44191046A10000
15,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【JIS T 8116適合】ペバラブ化学防護手袋【サンプルのご依頼は概要欄のリンクから】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする