ACE(エース)
モリギン 戸当り帽子掛 K型
戸当り帽子掛けです。
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本
材質
SUS304
耐荷重(kg)
5
本体質量(g)
80
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44191308
127666
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください