MIWA
RAシリンダー取付用ネジ・留め具のみ
用途
MIWA RAシリンダー取付を取付する際のネジ・留め具のみです。
セット内容
留め具:1組、ネジ:4本
色
ST色
適合扉厚(mm)
36
内容量
1セット
注意
※シリンダー・カギは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44191317
RA.CYBP (シリンダー取付座.DT36用)
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください