曜日別特売

アルミポール

アルミポール - DAYTONA(デイトナ)アルミポール - DAYTONA(デイトナ)アルミポール - DAYTONA(デイトナ)アルミポール - DAYTONA(デイトナ)アルミポール - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。

用途テントやタープ用のポールとして材質アルミ合金(A7001)長さ(cm)120ポール径(Φmm)14.5収納時寸法(cm)45.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4419808939624
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44198089
2024-07-26
用途: キャンプ
サービス業

マエヒロシェルター用の自立ポールとして
購入しました。
早く使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする