曜日別特売

グランドシート

グランドシート - DAYTONA(デイトナ)グランドシート - DAYTONA(デイトナ)グランドシート - DAYTONA(デイトナ)グランドシート - DAYTONA(デイトナ)グランドシート - DAYTONA(デイトナ)グランドシート - DAYTONA(デイトナ)

MAEHIRODOME(品番:37041)のグランドシートして最適。
テントの下に敷く防水性のあるシートです。
インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。

用途インナーテントの床を石や木などから保護、湿気や汚れの防止に材質68Dポリエステル/PU(耐水圧3000mm)サイズ210×120cm質量(g)240寸法(cm)210×120耐水圧(mm)3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4419810739569
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする