カジメイク
レインハット(男女兼用) H-1
反射プリントで安全性がアップします。
あご紐付きです。
縫い目は防水テープ処理です。
用途
雨の日のお出かけや、レジャーのお供に。
材質
ナイロン100%(PUコーティング)
耐水圧(mmH2O)
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44195140
H-1
ブラック
L
60
¥
548
取扱い終了
代替品有
44195088
H-1
ネイビー
M
58
¥
548
取扱い終了
44195097
H-1
ネイビー
L
60
¥
548
取扱い終了
44195106
H-1
シルバー
M
58
¥
548
取扱い終了
44195115
H-1
シルバー
L
60
¥
548
取扱い終了
44195124
H-1
ブラック
M
58
¥
548
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください