オートマチックストレッチベルト 7019

オートマチックストレッチベルト 7019 - カジメイクオートマチックストレッチベルト 7019 - カジメイクオートマチックストレッチベルト 7019 - カジメイク

オートマチック機能とゴムストレッチ機能によるハイブリッドベルトです。
31段階6mm単位の調整機能とゴムの伸縮性により、ウエスト楽々です。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。

用途作業全般、普段使いに。材質ポリエステル+合成皮革長さ(mm)1150幅(mm)34適合サイズ(mm)(最大)1030バックルラチェット式内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441955697019ブラウン
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
441955787019ブラック
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする