曜日別特売

HUB インフレータブル オーニング VANセット

HUB インフレータブル オーニング VANセット - DOMETIC(ドメティック)

ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。
付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。
その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、
気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。
HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。
気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい!
車中泊をもっと簡単に、快適にしたい!
ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい!
家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要!
川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要!
自転車やバイクの一時保管場所として。

セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、VWコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ材質ポリエステル(PUコーティング)幅(mm)2300質量(kg)13.8/(アネックス)5.32高さ(mm)2300奥行(mm)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900総質量(kg)(HUB SET)27.6車高(mm)(対応)1800~2100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44198947HUBVAN
200,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

DOMETIC | How To Set Up Your HUB - Inflatable Outdoor Activity Shelter
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする