曜日別特売

ガラスノンフライオーブン pottil

ガラスノンフライオーブン pottil - CCPガラスノンフライオーブン pottil - CCPガラスノンフライオーブン pottil - CCPガラスノンフライオーブン pottil - CCPガラスノンフライオーブン pottil - CCPガラスノンフライオーブン pottil - CCPガラスノンフライオーブン pottil - CCP

コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。
ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。
ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。
ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。
調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。
揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。
オリジナルの10レシピが掲載された
レシピブック付。

用途ヘルシーな調理に。付属品ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書質量(kg)約2.5(ガラスポット含む)消費電力(W)800電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×250(ガラスポット含む)電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)60~200RoHS指令(10物質対応)対応時間設定(調理時間)1~60分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44198938BE-AF95-VY
19,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする