曜日別特売

デニムタスキエプロン

デニムタスキエプロン - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

ハードワークに対応した13オンスデニム生地使用着丈87cm 裾幅70cm デニムエプロン

デニム着丈(cm)87裾幅(cm)70内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44202280#310
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44202280
2025-11-11
用途: 機械の見廻り作業
製造業

サインペンや細かい工具を入れるポケットがあるうえにデニムなので機械の突起に触れても痛みが和らげられて作業効率があがるので再度の購入です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする