サワダマキ
#9936CL 遮光メガネ
UVカット、ポリカーボネート製。
レンズ色
クリア
本体質量(g)
23
機能
UVカット・遮光
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202797
#9936CL
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください