FUKUTOKU(福徳産業)
ブロックスベリ止手袋 綿ノビノビ
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用。すべり止めがしっかりグリップ。
厚さ(mm)
3
色
白
サイズ
のびのびフリー
質量(g)
50
入数(双)
1
混率(%)
手袋:綿91/ポリエステル7/ポリウレタン1/天然ゴム1
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
材質(樹脂部)
塩化ビニル樹脂
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202919
#840
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください