15G車椅子用コーデュラグローブ

15G車椅子用コーデュラグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)15G車椅子用コーデュラグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)15G車椅子用コーデュラグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

耐久性、耐摩耗性のあるコーデュラナイロン糸使用。タッチパネル対応。のびのびフリーサイズ。ソフトなフィット感の手首Wカフス。

サイズのびのびフリー質量(g)41入数(双)1混率(%)手袋:ナイロン93.3/ポリエステル3.5/ポリウレタン3/銀繊維0.2機能耐久性・耐摩耗性・タッチパネル対応全長(cm)18.5中指長(cm)7材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44202937#943
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 毛玉だらけになる
その他業種

毛玉がつかなければ・・・
あとは、サイズが小さい・・・
伸びすぎないのは良いが、だったらサイズ展開が必要・・・

対象商品 : 44202937
2024-04-30
用途: 多用途で使用
サービス業

コーデュラナイロン糸使用で高耐久、いろんな用途に使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする