FUKUTOKU(福徳産業)
テクビショート厚手スベリドメ
手首が短い2本編みの手袋にすべり止め付、袖が気にならない、軽作業、荷物運搬に最適、てくびショート
色
白
入数(双)
3
ゲージ数
7
素材
手袋:ポリエステル/綿/その他、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202964
#360-3P
L
168
21
8
21
¥
415
¥
409
¥
450
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44202980
#362-3P
M
138
17
7
19
¥
415
¥
409
¥
450
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください