FUKUTOKU(福徳産業)
テクビショート薄手スベリドメ
手首が短い薄手タイプの手袋にビニールのすべり止め付、袖が気にならない、吸湿性が良く、軽作業、荷物運搬に最適、てくびショート
色
白
質量(g)
120
入数(双)
3
ゲージ数
10
素材
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202989
#370-3P
L
20
8
20
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44202998
#372-3P
M
18.5
7
19
9.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください