地デジも4K放送も見たい番組がたくさん。
だから、レコーダーは「録る・見るカンタン」が大切。
今度のシャープ AQUOS 4Kレコーダーは、好きなタレントやジャンルの番組を、予約の手間なく自動録画。
たっぷり録ったら、見たい時にテキパキ再生できる。
ネット配信や外付けHDDもいいけれど、私はダンゼン、「大好きをカンタンに楽しめる」レコーダー。
出ている番組をイッキ見したり、出演シーンだけ再生したり、スマートフォンで見たり。
前のレコーダーで録りためた大切なデータも、引き継げる。
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(地上デジタル放送用、1.2m)、電源コード(1.5m)(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×198×59待機時消費電力(W)約0.1W/約13 一発起動(クイック起動)設定「しない」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力切、地上デジタルアッテネーター入時の待機時消費電力/一発起動(クイック起動)設定「する」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時の待機時消費電力TVチューナーBS4Kチューナー×2、110度CS4Kチューナー×2、地上デジタルチューナー×3 CATVパススルー対応、BSデジタルチューナー×3、110度CSデジタルチューナー×3内容量1台