曜日別特売

洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服

洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服 - 東洋リントフリー洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服 - 東洋リントフリー洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服 - 東洋リントフリー洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服 - 東洋リントフリー

フード・マスク・ツナギを一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンクリーンルーム用衣服です。
ツナギ、フード、マスクが一体となっている為、洗濯を1回で終わらせることが出来ます。
フード・マスク・ツナギ服を別々に管理しなくて良い為、管理スペースの削減にも繋がります。
くび部分に適切なゆとりを持たせた仕様で、着用時に窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計となっています。
フード部に頭囲調整用アジャスターを2本備え、頭部にジャストフィットさせます。
フード部からツナギ服の左腰脇まで大きく開閉するサイドファスナーにより、着脱が容易にできます。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器)ブルー混率(%)ポリエステル100(導電糸5mmストライプ入)内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※手袋、ブーツは別売りです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44205080FC143C-02S6776~100155112
12,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44205089FC143C-02M7080~104161116
12,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44205098FC143C-02L7384~108167120
12,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44205107FC143C-02LL7688~112173124
12,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44205116FC143C-023L7994~118179130
12,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44205125FC143C-024L82100~124185136
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44205134FC143C-025L85106~130191142
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする