酒井医療
握力センサー
ジェイマー型ハンドル
用途
モービィに固定して使用(モービィオプション品)
測定範囲
最大/90kgf以下
質量(g)
490
精度
±2%RO以内
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形/175×140×35
内容量
1個
注意
※最大90Kgf以下の測定
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209334
MT-230
¥165,000
¥
149,800
¥164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください