ドクターメドマー ショートブーツセット

ドクターメドマー ショートブーツセット 日東工器

空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。

用途空気のよる足のマッサージ機 仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式 その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ) セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本 質量(kg)4.2 消費電力(W)34/29、4/4(待機中) 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185 設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg) 加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒 タイマー設定10、20、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器) 内容量1式
注意
※シリアル管理品となりますので、お客様(都道府県・市町村)情報を確認させて頂く事が有ります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44209727 DM-4S(P)-SB ピンク
160,000
128,800
141,680 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44209736 DM-4S(B)-SB ブルー
160,000
128,800
141,680 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする