シール&アイロン接着刺繍ワッペン

シール&アイロン接着刺繍ワッペン - プティデポームシール&アイロン接着刺繍ワッペン - プティデポームシール&アイロン接着刺繍ワッペン - プティデポームシール&アイロン接着刺繍ワッペン - プティデポームシール&アイロン接着刺繍ワッペン - プティデポームシール&アイロン接着刺繍ワッペン - プティデポーム

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。
そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズに仕上げました。
ワンポイントに丁度良い小さめサイズのワッペン。
シールにもなっていて貼るのも楽々。

材質基布:ポリエステル100%、表糸:レーヨン100%、裏糸:ポリエステル100%、接着フィルム:EVA樹脂内容量1袋(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44218057PTM-498【本体】約22×約25
350
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
44218066PTM-499【本体】約21×約27ニコル
350
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
44218084PTM-501【本体】約16×約32
350
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
44218075PTM-500【本体】約20×約28プティ
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする