ニットミニワッペン

ニットミニワッペン - KIYOHARA(清原)ニットミニワッペン - KIYOHARA(清原)

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
ニットのやわらかな風合いがおしゃれなミニワッペン。
小さいからいろいろなところに付けられます。

材質糸:キュプラ・ポリエステル、基布:ナイロン、接着:ポリアミド系樹脂外形寸法(幅W×高さH)(mm)約50×75内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44218730MOW656サッカ-ボ-ル
350
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
44218714MOW618
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする