曜日別特売

ニットワッペン

ニットワッペン - KIYOHARA(清原)ニットワッペン - KIYOHARA(清原)ニットワッペン - KIYOHARA(清原)ニットワッペン - KIYOHARA(清原)ニットワッペン - KIYOHARA(清原)ニットワッペン - KIYOHARA(清原)ニットワッペン - KIYOHARA(清原)ニットワッペン - KIYOHARA(清原)

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
ニットのやわらかな風合いがおしゃれなワッペン。
レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。

材質糸:キュプラ・ポリエステル、基布:ナイロン、接着:ポリアミド系樹脂外形寸法(幅W×高さH)(mm)約80×105内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44218757MOW623
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
44218766MOW660サッカ-ボ-ル
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
44218775MOW661
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
44218800MOW663
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
44218739MOW466リンゴ
400
取扱い終了
返品不可
44218748MOW622
400
取扱い終了
返品不可
44218784MOW662黒猫
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする