尾上萬
はじめての ソーイングキット きんちゃくキット
コップや小物入れにピッタリの巾着が作れるキットです。
対象年齢:6歳以上難易度:簡単製作時間(個人差があります):約1時間30分~2時間
セット内容
綿、 布、 プラスチック針 、糸
材質
布,糸:ポリエステル ひも:PP タグ:PU 縫い針:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×18×1
内容量
1セット
注意
※本商品は完成品ではございません。
※組み立てキットです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44219010
OM-022988
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ)
ミニオン ボブ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219019
OM-022995
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ)
ミニオン ティム
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219028
OM-023008
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ)
ひつじのショーン ショーン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219037
OM-023015
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ)
クレヨンしんちゃん シロ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219046
OM-023244
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ)
すみっコぐらし しろくま
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219055
OM-023251
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ)
すみっコぐらし ねこ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219064
OM-023268
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ)
すみっコぐらし とかげ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219080
OM-023718
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5 (巾着部分のみ)
サンリオ ハローキティ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219089
OM-023725
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5 (巾着部分のみ)
サンリオ シナモロール
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219098
OM-023732
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5 (巾着部分のみ)
サンリオ ポムポムプリン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください