はじめてのソーイングキット すみっコぐらし

はじめてのソーイングキット すみっコぐらし - 尾上萬はじめてのソーイングキット すみっコぐらし - 尾上萬はじめてのソーイングキット すみっコぐらし - 尾上萬はじめてのソーイングキット すみっコぐらし - 尾上萬はじめてのソーイングキット すみっコぐらし - 尾上萬はじめてのソーイングキット すみっコぐらし - 尾上萬はじめてのソーイングキット すみっコぐらし - 尾上萬はじめてのソーイングキット すみっコぐらし - 尾上萬

大人気のすみっコぐらしのキャラクターが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットが作れます。
布はあらかじめ縫い穴があるので、通して頂くだけで簡単にマスコットが作れます。
キーホルダーも付属されているので、ポーチ等につけることもできます。
制作時間:約1時間~約2時間程度難易度:小学校低学年程度から

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5内容量1セット
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
※商品と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本商品は個人で制作を楽しむものです。製品化して販売することは禁じられています。
※小さなお子様が制作される時は、必ず保護者のもとで遊ばせてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
寸法(横×縦)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44219274OM-021257たぴおか【出来上がり】10×11(キーホルダー部分を除く)
600
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219290OM-021349しろくま【出来上がり】9×11(キーホルダー 部分を除く)
600
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219308OM-021387えびふらいのしっぽ・たぴおか【出来上がり】10×8(キーホルダー 部分を除く)
600
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219317OM-021394ねこ【出来上がり】9×10 (キーホルダー 部分を除く)
600
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219299OM-021370とかげ【出来上がり】9×10(キーホルダー 部分を除く)
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする