曜日別特売

はじめてのソーイングキット すみっコぐらし ぬいぐるみ

はじめてのソーイングキット すみっコぐらし ぬいぐるみ - 尾上萬はじめてのソーイングキット すみっコぐらし ぬいぐるみ - 尾上萬はじめてのソーイングキット すみっコぐらし ぬいぐるみ - 尾上萬

すみっコのキャラクターの大きなぬいぐるみが作れる手芸キットです。
自分だけのかわいいぬいぐるみが作れちゃう!対象年齢:6歳以上難易度:上級者向け(難しい)制作時間(個人差がございます):約2~3時間

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸材質布,糸,綿:ポリエステル 縫い針:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×27×9内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44219326OM-023213【出来上がり】横16×縦22×厚さ19しろくま
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219335OM-023220【出来上がり】横16×縦22×厚さ23ねこ
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219344OM-023237【出来上がり】横16×縦22×厚さ22とかげ
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする