はじめてのソーイングキット ディズニー

はじめてのソーイングキット ディズニー - 尾上萬はじめてのソーイングキット ディズニー - 尾上萬はじめてのソーイングキット ディズニー - 尾上萬はじめてのソーイングキット ディズニー - 尾上萬はじめてのソーイングキット ディズニー - 尾上萬はじめてのソーイングキット ディズニー - 尾上萬はじめてのソーイングキット ディズニー - 尾上萬はじめてのソーイングキット ディズニー - 尾上萬

ディズニープリンセスのキャラクターマスコットが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。
布にはぬい穴つきで簡単!安心・安全なプラスチック針付き。
こちらの材料セットで、キャラクターのマスコットキーホルダーが1個作ることができます。
対象年齢:6歳以上

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5内容量1セット
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
寸法(横×縦)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44219360OM-021523アリエル【出来上がり】12×17(キーホルダー 部分を除く)
600
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219369OM-021530アリス【出来上がり】9×16(キーホルダー 部分を除く)
600
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219378OM-021547エルサ【出来上がり】10×16(キーホルダー 部分を除く)
600
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219387OM-021554シンデレラ【出来上がり】8×16(キーホルダー 部分を除く)
600
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219396OM-021561ベル【出来上がり】9×17(キーホルダー 部分を除く)
600
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
44219405OM-021578ラプンツェル【出来上がり】10×16(キーホルダー 部分を除く)
600
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする