KIYOHARA(清原)
ミニワッペン
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
約50×75
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44220218
MOW708
表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル/フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂
ショベルカ-
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44220209
MOW680
糸:レーヨン・綿、接着:EVA樹脂
サッカ-
¥
250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください