曜日別特売

ワッペン

ワッペン - KIYOHARA(清原)ワッペン - KIYOHARA(清原)ワッペン - KIYOHARA(清原)ワッペン - KIYOHARA(清原)ワッペン - KIYOHARA(清原)ワッペン - KIYOHARA(清原)ワッペン - KIYOHARA(清原)ワッペン - KIYOHARA(清原)

入園入学を控えたお子様・お母さんに、男の子と女の子のお気に入りを入園入学の生地とワッペンにしました。
自分だけのお気に入りになれるような人気モチーフをかわいらしいアレンジで仕上げました。
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。

材質表糸:レーヨン、裏糸・基布・フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44221365MOW866【本体】約55×37カブトムシ
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
44221374MOW867【本体】約36×46ポテトフライ
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
44221390MOW868【本体】約35×45苺ミルク
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
44221399MOW869【本体】約48×40ピアノハート
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
44221356MOW865【本体】約60×39ダンプカー
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする