曜日別特売

連続ワッペン

連続ワッペン - KIYOHARA(清原)連続ワッペン - KIYOHARA(清原)連続ワッペン - KIYOHARA(清原)連続ワッペン - KIYOHARA(清原)連続ワッペン - KIYOHARA(清原)連続ワッペン - KIYOHARA(清原)連続ワッペン - KIYOHARA(清原)連続ワッペン - KIYOHARA(清原)

入園入学を控えたお子様・お母さんに、男の子と女の子のお気に入りを入園入学の生地とワッペンにしました。
自分だけのお気に入りになれるような人気モチーフをかわいらしいアレンジで仕上げました。
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
切り離したり、そのままつけたりと、アレンジが出来る連続ワッペンです。

材質表糸:レーヨン、裏糸・基布・フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44224874MOW870【本体】約67×15ダンプカー
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224890MOW871【本体】約64×25カブトムシ
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224899MOW872【本体】約57×22ポテトフライ
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224908MOW873【本体】約63×21苺ミルク
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224917MOW874【本体】約67×20ピアノハート
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする