ホームテイスト
中身が見やすいコスメボックス【Ravis-ラヴィス-】
中身が見やすいコスメボックス!
化粧品もメイク道具もスッキリ大容量収納です!
用途
中身が見やすいクリアカバーなので、忙しい朝でも快適にお使い頂けます。
引出しには平たいものや小物をまとめて収納できます!
取っ手がついているので、リビングやベッドルームに持ち運ぶとメイクスペースに早変わり!
材質
プラスチック
質量(kg)
1.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×18×36
内容量
1台
注意
完成品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211757
CB-2DW-WH
ホワイト
¥
2,719
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44211766
CB-2DW-PK
ピンク
¥
2,719
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。