曜日別特売

お手軽DIY!貼り直し可能なお手軽トイレ模様替えシート

お手軽DIY!貼り直し可能なお手軽トイレ模様替えシート - ホームテイスト
(1件のレビュー)

DIYをお手軽に楽しめる貼り直し可能なトイレ模様替えシート!
何度でも貼り直しができる素材ですので、きれいに仕上げることができます!

用途
4つに裁断済なので、難しいカーブなども簡単に貼り付けられます!
表面は防水加工なのでお手入れも簡単、清潔にご利用頂けます!
きれいに剥がせるので賃貸物件の退去時にも、簡単現状復帰!
材質表面:塩化ビニル樹脂100%、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロピレン質量(g)35幅(cm)90長さ(cm)170内容量1枚
注意
完成品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
44212640MG-TLT-OAKオーク
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
44212649MG-TLT-WOKホワイトオーク
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
44212658MG-TLT-H-OAKヘリンボーンオーク
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
44212667MG-TLT-T-WHタイルホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
44212676MG-TLT-T-BRタイルブラウン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: トイレのリメイク用
茂弘海運有限会社運輸・通信業

便器に合わせて、切込みがあるので大変シートも貼りやすく
仕上がりも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする