たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】

たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 - ホームテイストたっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 - ホームテイストたっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 - ホームテイストたっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 - ホームテイストたっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 - ホームテイストたっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 - ホームテイストたっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 - ホームテイストたっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

デットスペースになりやすいベッド上の空間を有効活用できるハンガーシェルフ!
邪魔になりにくく、かつ使いやすいを実現!
天板耐荷重50kgで重たいものでも安心しておいて頂けます。お持ちのベッドがシステムベッドに早変わり!
便利なサイドメッシュ付きで小物もかけられます。

用途ベッド上のデッドスペースを有効活用し、ハンガーシェルフ、物置として。材質【構造材】フレーム:スチール/天板:合成樹脂化粧MDF(塩化ビニル樹脂)質量(kg)33.9表面処理フレーム:粉体塗装/天板:なし天板耐荷重(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)220×60.5×176内容量1台
注意
お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213069HGS-004-WHホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44213078HGS-004-BKブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 収納
その他業種

いろんなホームページでみたけど、モノタロウがいちばんよさそうでした。少し高くなっても組み立てもあればいいのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする