HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069

HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069
HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069
HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069
HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069
HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069
HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069
HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069
HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069
HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069
HGS-004-WH たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】 ホームテイスト 44213069

たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード44213069品番HGS-004-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

デットスペースになりやすいベッド上の空間を有効活用できるハンガーシェルフ!
邪魔になりにくく、かつ使いやすいを実現!
天板耐荷重50kgで重たいものでも安心しておいて頂けます。お持ちのベッドがシステムベッドに早変わり!
便利なサイドメッシュ付きで小物もかけられます。

用途
ベッド上のデッドスペースを有効活用し、ハンガーシェルフ、物置として。
色
ホワイト
材質
【構造材】フレーム:スチール/天板:合成樹脂化粧MDF(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
33.9
表面処理
フレーム:粉体塗装/天板:なし
天板耐荷重(kg)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
220×60.5×176
注意
お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,455/税込¥6,001
北海道地方数量1につき¥9,546/税込¥10,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 収納
その他業種

いろんなホームページでみたけど、モノタロウがいちばんよさそうでした。少し高くなっても組み立てもあればいいのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする