REMUTE(リミュート)
リミュートオフィスパーティション3×3
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途
小部屋を造って吸音
付属品
六角レンチ
材質
吸音ボード/PP・炭酸カルシウム・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
幅(mm)
2910
質量(kg)
126.8
高さ(mm)
2158
奥行(mm)
2910
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2843×2843×2146
組立時間
40分程度/3人以上
内容量
1個(1台)
取扱説明書:
(15.05MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213419
GTEC263
ライトグレー
オープン
¥
700,000
¥770,000
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44213428
GTEC264
グリーン
オープン
¥
700,000
¥770,000
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44213437
GTEC265
ネイビー
オープン
¥
700,000
¥770,000
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。