精和産業
スーパーエクシード 高粘度電動エアレス 本体
中高粘度塗料
仕様
本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具
質量(kg)
41
品番
SP-70E
出力
(駆動源)AC100V・950W
最大吐出量(L/min)
7
常用圧力(MPa)
(最大)22
効率
100Vでクラス最大圧力
使用場所
建築・工業・木工・金属・建機・防水
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
52×38×48(85)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213507
167000
¥
430,800
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください