精和産業
たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体
タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様
本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具
質量(kg)
42
品番
TK-1500MP
出力
(駆動源)AC100V・1100W
最大吐出量(L/min)
4.3
常用圧力(MPa)
(最大)18
効率
100vタイプのタイル・エアレス吹付
使用場所
建築・防水・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
68×48×81
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213674
136151
¥
736,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください