クリーンハンドスプレー

クリーンハンドスプレー - 精和産業クリーンハンドスプレー - 精和産業

一般水性塗料

効率狭い箇所、少ない箇所のタッチアップに内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
品番
最大吐出量(mL/min)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213866197402粘度計1.3CHS-1NS(標)70030×12×25
26,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213875197403粘度計1.5CHS-1NL(標)80030×13×26
28,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213884197407バッテリー2個/充電器3CHS-2B(標)70017.5×30×30.5
81,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4421388419740711496655-197407 クリーンハンドスプレーCHS-3B 精和産業 11496655クリーンハンドスプレーCHS-3B精和産業1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする