TS-262は将来のニーズに対応可能で、Qtier自動階層化ストレージテクノロジー対応の2つのM.2 PCIeスロットを装備し、増大するデータニーズに合わせて容易に拡張可能です。また、TS-262 はEdge TPUにも対応しており、QuMagieアプリによる顔・物体認識機能に基づいた、写真の整理が簡単に行えます。
TS-262は、Intel Celeron N4505 デュアルコアプロセッサー(最大バースト2.9 GHz)を搭載しており、SATA 6 Gb/s ドライブに対応します。Intel AES-NI 暗号化エンジン内蔵により、暗号化パフォーマンスを強化し、またNASデータのセキュリティも維持します。M.2 PCIeスロットにはNVMe SSDを柔軟に装着し、データ集中アプリケーションのネットワークおよびストレージ性能を最大化したり、より高いストレージ効率のためにQtierを有効化して自動階層化ストレージを実現したりできます。
TS-262は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。
TS-262は、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI 2.0出力は最大4K (3840 × 2160p) @60Hzに対応し、TVまたはモニター上で直接高解像度ビデオを鑑賞できます。
TS-262は1つのPCIe Gen.3 ×2スロットを装備しており、TS-262の可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。
TS-262は最新のQTS 5に対応し、よりスムーズなユーザーインタフェースなどをベースに構築されています。
TS-262は、映画、動画、写真、ファイルをいつでもどこでも安全に手元に置くことができる、あなただけのプライベート・パーソナル・クラウドです。
TS-262は、完備されたマルチメディアセンターであり、写真、音楽、動画をテレビ、コンピューター、モバイル機器に迅速かつ簡単にストリーミングすることができます。
HDMI出力を備えた TS-262 は、マルチメディアコンテンツを直接楽しむことができ、ウェブブラウザの使用、NASの管理、録画した監視映像やNASでのライブ映像の視聴などが可能です。
TS-262には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。